Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten (Standard), 400 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten (Standard), 400 Stk.
Adress-Etiketten (Standard), 400 Stk.
Adress-Etiketten (Standard), 400 Stk.
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1210
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11201
EAN/GTIN:
     4977766628112
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Etiketten für BROTHER Labelprinter, DK-Labels

Adress-Etiketten (Standard), 400 Stk., 29x90mm, DK-11201

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Abmessungen (BxH):
29 x 90 mm
Inhalt:
400 Stk.
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.248 kg
Bruttogewicht:
0,248
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adressaufkleber, adressaufkleber rolle, Labeldrucker, Label, Etikettendrucker, Zubehör, Etikettendrucker-Zubehör, Etikettierung, Labelprinter, 400, Stk., Standard, Etiketten, Adress
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
327
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 6,21*
€ 8,44*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 6,33*
€ 8,50*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 8,50*
2 Tage
404
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 6,52*
€ 8,71*
Lager 337
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 13,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,02525* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.