Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten gross, 400 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten gross, 400 Stk.
Adress-Etiketten gross, 400 Stk.
Adress-Etiketten gross, 400 Stk.
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1211
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11208
EAN/GTIN:
     4977766628129
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Etiketten für BROTHER Labelprinter, DK-Labels

Adress-Etiketten gross, 400 Stk., 38x90mm, DK-11208

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Abmessungen (BxH):
38 x 90 mm
Inhalt:
400 Stk.
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.311 kg
Bruttogewicht:
0,311
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, etikettenrollen brother, adressaufkleber, Labeldrucker, Label, Etikettendrucker, Zubehör, Etikettendrucker-Zubehör, Etikettierung, Labelprinter, gross, 400, Stk., Etiketten, Adress
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
41600
800
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0696*
3 Tage
127
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 7,90*
€ 10,50*
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 8,03*
€ 10,56*
1 Tag
18
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 10,56*
Lager 337
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 14,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,46*
€ 17,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 400 Etiketten (ab € 0,02755* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DK-11201
ab € 6,21*
Zubehör
Brother
DK-11209
ab € 0,0278*
Zubehör
Brother
DK-22210
ab € 6,37*
Zubehör
Brother
DK-22214
ab € 5,71*
Zubehör
Brother
DK-22223
ab € 8,69*
Zubehör
Brother
DK-11221
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.