Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten klein, 800 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten klein, 800 Stk.
Adress-Etiketten klein, 800 Stk.
Adress-Etiketten klein, 800 Stk.
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1212
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11209
EAN/GTIN:
     4977766628136
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Etiketten für BROTHER Labelprinter, DK-Labels

Adress-Etiketten klein, 800 Stk., 29x62mm, DK-11209

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Abmessungen (BxH):
29 x 62 mm
Inhalt:
800 Stk.
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.338 kg
Bruttogewicht:
0,338
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adressaufkleber, adressaufkleber rolle, klein, Labeldrucker, Label, Etikettendrucker, Zubehör, Etikettendrucker-Zubehör, 800, Etikettierung, Labelprinter, Stk., Etiketten, Adress
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
72800
1600
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0277*
€ 0,036*
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 8,13*
€ 10,75*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 10,75*
12 Tage
345
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 8,10*
€ 10,82*
Lager 337
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 16,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 800 Etiketten (ab € 0,01555* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.