Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Etiketten, 400 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Mehrzweck-Etiketten, 400 Stk.
Mehrzweck-Etiketten, 400 Stk.
Mehrzweck-Etiketten, 400 Stk.
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1213
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11204
EAN/GTIN:
     4977766628167
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Etiketten für BROTHER Labelprinter, DK-Labels

Mehrzweck-Etiketten, 400 Stk., 17x54mm, DK-11204

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Abmessungen (BxH):
17 x 54mm
Inhalt:
400 Stk.
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Stk., Mehrzweck, Zubehör, Etikettierung, Labeldrucker, Label, Labelprinter, Etikettendrucker-Zubehör, Etikettendrucker, Etiketten, 400
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,00*
€ 5,73*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 4,02*
€ 5,74*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,74*
2 Tage
14
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 4,01*
€ 5,77*
Lager 337
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 400 Etiketten (ab € 0,01395* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.