Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER Barcode-Etiketten DK-11240, 102x51mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BROTHER Barcode-Etiketten DK-11240, 102x51mm
BROTHER Barcode-Etiketten DK-11240, 102x51mm
BROTHER Barcode-Etiketten DK-11240, 102x51mm
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1228
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11240
EAN/GTIN:
     4977766646321
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Etiketten für BROTHER Labelprinter, DK-Labels

Diese Etiketten sind nur für den BROTHER QL-1050/N verwendbar!

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Abmessungen (BxH):
102 x 51 mm
Druckermodelle:
QL-1050/N
Inhalt:
600 Stück
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.637 kg
Bruttogewicht:
0,637
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050
Weitere Suchbegriffe: Barcode Etiketten, Barcodeetiketten, Strichcodeetiketten, Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adressaufkleber, adressaufkleber rolle, Labeldrucker, 102x51mm, Label, Etikettendrucker, Zubehör, Etikettendrucker-Zubehör, Etikettierung, BROTHER, Labelprinter, 11240, Etiketten, DK, Barcode
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1200
600
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,092*
€ 0,1204*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,80*
€ 27,62*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,80*
€ 27,62*
12 Tage
60
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 21,09*
€ 28,28*
Lager 337
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 37,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,04739* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
DK11201
ab € 5,05*
Ähnlich
Ampertec
DK11202
ab € 9,56*
Ähnlich
Ampertec
DK11204
ab € 3,23*
Ähnlich
Ampertec
DK11208
ab € 6,47*
Ähnlich
Ampertec
DK11209
ab € 6,64*
Ähnlich
Ampertec
DK11221
ab € 6,78*
Ähnlich
Ampertec
DK22205
ab € 7,69*
Ähnlich
Ampertec
DK22210
ab € 5,32*
Ähnlich
Ampertec
DK22212
ab € 21,65*
Ähnlich
Ampertec
DK22214
ab € 4,69*
Ähnlich
Ampertec
DK22606
ab € 31,72*
Ähnlich
Ampertec
DK44205
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.