Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother CZ1001 Endlosetiketten 0,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother CZ1001 Endlosetiketten 0,9cm
Brother CZ1001 Endlosetiketten 0,9cm
Brother CZ1001 Endlosetiketten 0,9cm
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1234
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     CZ1001
EAN/GTIN:
     4977766779272
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Etiketten für BROTHER Labelprinter, CZ-Labels

BROTHER Farbetikettenrolle 9mm für VC-500W

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
VC-500 W
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 12,12*
€ 16,86*
1
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 16,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,31*
€ 17,25*
1
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 17,61*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.