Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother CZ1002 Endlosetiketten 1,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother CZ1002 Endlosetiketten 1,2cm
Brother CZ1002 Endlosetiketten 1,2cm
Brother CZ1002 Endlosetiketten 1,2cm
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1235
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     CZ1002
EAN/GTIN:
     4977766779289
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Etiketten für BROTHER Labelprinter, CZ-Labels

BROTHER Farbetikettenrolle 12mm für VC-500W

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Länge:
5 m
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
VC-500 W
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, etikettenrollen brother, etiketten rolle, Adress, Stk., Labeldrucker, 400, Labelprinter, Label, Zubehör, gross, Etiketten, Etikettierung, Etikettendrucker-Zubehör, Etikettendrucker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 12,87*
€ 17,42*
1
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 17,42*
4 Tage
1
1
€ 4,15*
ab € 13,07*
€ 17,84*
1
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 18,25*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.