Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother CZ1003 Endlosetiketten 1,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother CZ1003 Endlosetiketten 1,9cm
Brother CZ1003 Endlosetiketten 1,9cm
Brother CZ1003 Endlosetiketten 1,9cm
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1236
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     CZ1003
EAN/GTIN:
     4977766779296
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Etiketten für BROTHER Labelprinter, CZ-Labels

BROTHER Farbetikettenrolle 19mm für VC-500W

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Länge:
5 m
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.089 kg
Bruttogewicht:
0,089
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
VC-500 W
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 15,99*
€ 21,63*
1
€ 5,95*
ab € 16,00*
€ 21,63*
1
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 22,63*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 22,66*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.