Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother CZ1005 Endlosetiketten 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother CZ1005 Endlosetiketten 5cm
Brother CZ1005 Endlosetiketten 5cm
Brother CZ1005 Endlosetiketten 5cm
Artikel-Nr.:
     337-24.40.1238
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     CZ1005
EAN/GTIN:
     4977766779319
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Etiketten für BROTHER Labelprinter, CZ-Labels

BROTHER Farbetikettenrolle 50mm für VC-500W

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Länge:
5 m
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.136 kg
Bruttogewicht:
0,136
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
VC-500 W
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 24,57*
€ 32,36*
3 Tage
60
1
€ 4,50*
ab € 24,91*
€ 32,38*
1
€ 4,50*
ab € 25,16*
€ 32,55*
1
€ 5,95*
ab € 24,92*
€ 32,55*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.