Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Hakenband L: 25m / B: 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® Hakenband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Hakenband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Hakenband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Hakenband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Hakenband L: 25m / B: 25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5270
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E088025330F1825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Velcroties
Klettverschluss
Klettbänder
Klettband

VELCRO® Haftverschluss-Klettbänder mit selbstklebender Rückenbeschichtung für eine starke und dauerhafte Verbindung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall oder Kunststoff.

  • Ideal für alle Anwendungen, die hohe Schälwerte, Zugfestigkeit und Zugkraft verlangen
  • Gewebte Haken-/Flausch-Verschlüsse für viele tausend mal Öffnen und Schließen
  • Weich und flexibel
  • Leicht im Gewicht
  • Länge 25,0 m
  • Breite: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Hinweis: Haken- /Flauschband immer zusammen bestellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.43 kg
Bruttogewicht:
0,43
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.23
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, Velcro, Klettverschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 21,02*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,28*
€ 45,01*
1 Tag
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 45,96*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
E001025330F1825
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.