| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5616 Herst.-Nr.: ARA-400005 EAN/GTIN: 7610594000053 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarker, lösemittelfreier, langzeit- und wasserbeständiger Klebstoff, schleifbar und überstreichbar.Araldite® Rapid 2K ist ein starker Zweikomponentenklebstoff mit schneller Härtung. Gute Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien und Schlag, hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C bis 80°C). Die verklebten Teile sind maximal 4 Minuten korrigierbar. Nicht für die Reparatur von Gegenständen geeignet, die mit Trink- oder Esswaren in Berührung kommen. Wird nicht empfohlen für die Fixierung von Rückspiegeln an der Windschutzscheibe. Klebt Metal, Holz, Mauerwerk, Keramik, Glas, trockener Beton, Holzspanplatten, Leder, Karton, Gewebe, Gummi und die meisten Kunststoffe (außer Polyethylen, Polypropylen, Teflon®). Vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen sauber und frei von Staub, Rost, Schmutz und Fett sind. Für eine optimale Verklebung von Kunststoff und Metall bitte die Oberflächen mit einem Lösemittel entfetten und leicht mit Schmirgelpapier aufrauen. Lassen Sie 2 Stunden auf voller Stärke zu erreichen. GefahrenhinweiseVerursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vorschriften und Hinweise auf den Packungen und in den Sicherheitsdatenblättern beachten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Araldite | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klebstoff | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 170 mm | Verpackungstiefe: | 110 mm | Paketgewicht: | 0.06 kg | Bruttogewicht: | 0,06 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, 2-komponenten klebstoffe araldite, 2 komponenten kaltkleber, ARA-400005, Klettband, Klettverschlüsse, VELCRO, Klettbänder, 7610594000039, HUNTSMAN, Zwei Komponenten-Kleber, Araldite, Klettverschluss, Velcro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |