| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5620 Herst.-Nr.: ARA-400012 EAN/GTIN: 7610594000121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarker, lösemittelfreier, langzeit- und wasserbeständiger Klebstoff, schleifbar und überstreichbar. Härtet in 90 Sekunden.Araldite® Instant 2K ist ein starker Zweikomponentenklebstoff mit sehr schneller Härtung für transparente und schlagzähe Verklebungen. Gute Öl, Chemikalien und Temperaturbeständigkeit(-30°C bis 70°C). Nicht für die Reparatur von Gegenständen geeignet, die mit Trink- oder Esswaren in Berührung kommen. Wird nicht empfohlen für die Fixierung von Rückspiegeln an der Windschutzscheibe. Klebt Metall, Holz, Mauerwerk, Keramik, Glas, trockenen Beton, Holzspanplatten, Leder, Karton, Gewebe, Gummi und die meisten Kunststoffe (außer Polyethylen, Polypropylen, Teflon®, Styropor). Vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen sauber und frei von Staub, Rost, Schmutz und Fett sind. Für eine optimale Verklebung bitte die Oberflächen mit einem Lösemittel entfetten und leicht mit Schmirgelpapier aufrauen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Araldite | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klebstoff | Verpackungshöhe: | 70 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 270 mm | Paketgewicht: | 0.092 kg | Bruttogewicht: | 0,092 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, 2-komponenten klebstoffe araldite, 2 komponenten kaltkleber, Klettband, Klettverschlüsse, VELCRO, Klettbänder, HUNTSMAN, ARA-400012, Zwei Komponenten-Kleber, 7610594000107, Araldite, Klettverschluss, Velcro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |