Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARALDITE® Reparaturkitt - 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARALDITE® Reparaturkitt - 50g
ARALDITE® Reparaturkitt - 50g
ARALDITE® Reparaturkitt - 50g
ARALDITE® Reparaturkitt - 50g
ARALDITE® Reparaturkitt - 50g
ARALDITE® Reparaturkitt - 50g
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5623
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     ARA-400015
EAN/GTIN:
     7610594000152
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Füllspachtel
füllspachtel

Harter, langzeitbeständiger und lösemittelfreier Reparaturkitt. Wasserbeständig, bearbeitbar durch Bohren, Schleifen oder Überstreichen

Araldite® Repair 2K ist ein leistungsstarker Kitt der sehr fest wird. Fugenfüllend bei unausgeglichenen Bruchstellen, härtet auch in feuchter Umgebung aus. Beständig gegen Wasser, Öl, Chemikalien und Schlagbelastung. Hohe Temperaturbeständigkeit (-40°C bis 120°C). Nicht für die Reparatur von Gegenständen geeignet, die mit Trink- oder Esswaren in Berührung kommen. Wird nicht empfohlen für die Fixierung von Rückspiegeln an der Windschutzscheibe.

Klebt die meisten Materialien, empfohlen für Metallrohre und Gefäße, Kühler, Heizung, Werkzeug, Armaturen, und ähnliche Reparaturen. Vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen sauber und frei von Staub, Rost, Schmutz und Fett sind. Für eine optimale Verklebung die Oberflächen mit einem geeigneten Lösemittel entfetten und leicht mit Schmirgelpapier aufrauen.

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vorschriften und Hinweise auf den Packungen und in den Sicherheitsdatenblättern beachten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Araldite
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klebstoff
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.085 kg
Bruttogewicht:
0,085
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettband, ARA-400015, Klettverschlüsse, VELCRO, Klettbänder, HUNTSMAN, Reperaturstift, 7610594000152, Araldite, Klettverschluss, Velcro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.