Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 25 mm breit, flammhemmend, schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6073
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64154
EAN/GTIN:
     8412355641548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Das ONE-WRAP®- Band der Marke VELCRO® hat sich als einfache, wiederverwendbare, sichere, materialschonende und verstellbare Lösung zum Bündeln von empfindlichen Leitungen bewährt. Aufgrund des Bedarfs bei Glasfasernetzen hat Velcro Companies ein breites Farbangebot erstellt, um die Farbcodierung zu unterstützen.

  • MATERIAL: Polypropylen
  • ZYKLUSDAUER: Mittel
  • HAFTKRAFT: 1,8 N/cm
  • SCHUBSPANNUNG: 32 N/cm2

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Materialgruppe:
Polypropylen
Breite:
25 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.373 kg
Bruttogewicht:
0,373
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, klettkabelbinder schwarz velcro, spiralband, spiralband 25m, Klettverschluss, Befestigungslösung, Kabelbinder, Klettverschlüsse, VEL-OW64154, Befestigung, Werkzeuge, 39269097, flammwidrig, Klettband, Befestigungssystem, 8412355641548, Klettbänder, flammhemmend, FRT, FIRE-RETARDANT, VELCRO, Velcro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.