Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 330mm, 25 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6236
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64700
EAN/GTIN:
     8412355647007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss

Das ONE-WRAP®- Band der Marke VELCRO® hat sich als einfache, wiederverwendbare, sichere, materialschonende und verstellbare Lösung zum Bündeln von empfindlichen Leitungen bewährt. Aufgrund des Bedarfs bei Glasfasernetzen hat Velcro Companies ein breites Farbangebot erstellt, um die Farbcodierung zu unterstützen.

  • MATERIAL: Polypropylen
  • ZYKLUSDAUER: Mittel
  • HAFTKRAFT: 1,8 N/cm
  • SCHUBSPANNUNG: 32 N/cm2

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
weiß
Länge:
330 mm
Lieferumfang:
25 Stück
Materialgruppe:
Polypropylen
Breite:
20 mm
Gewicht:
75 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.063 kg
Bruttogewicht:
0,063
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband weiß, kabelbinder, kabelbinder velcro, Befestigung, Befestigungssystem, Klettbänder, Befestigungslösung, Velcro, VELCRO, Klettverschlüsse, 59069990, VEL-PS20000, Werkzeuge, 8412355200004
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,10*
2 Tage
71
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,18*
1 Tag
88
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 6,58*
€ 10,53*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 10,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.