Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug
KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug
KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug
KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug
KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug
KRONE LSA plus Beschaltungswerkzeug
Artikel-Nr.:
     337-25.16.8799
Hersteller:
     Krone
Herst.-Nr.:
     775001
EAN/GTIN:
     4024672031632
Suchbegriffe:
LSA Anlegewerkzeug
lsa anlegewerkzeug

Beschaltungswerkzeug für Anschlussdosen und Patch-Panels mit Krone LSA-plus Schneidklemmen

  • Drahtdurchmesser: 0.4 bis 0.8mm
  • In einem Arbeitsgang wird die Isolation des Anschlussdrahtes durchschnitten, der Draht eingepresst, der Kontakt hergestellt und das überstehende Ende abgeschnitten
  • Der Abschneidvorgang kann gesperrt werden
  • Ausklappbarer Ziehhaken und Entriegelungsklinge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Krone
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Beschaltungswerkzeug
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.089 kg
Bruttogewicht:
0,089
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IDCTool, Tool, Auflegewerkzeug, Beschaltung, Beschaltungswerkzeug, Werkzeug, IDC, patchpannels, Kabelbearbeitung, IDC Tool for patchpannels
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 21,41*
€ 27,73*
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 33,31*
€ 4,90*
ab € 25,91*
€ 33,31*
5 Tage
559
€ 9,90*
ab € 27,19*
€ 34,81*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100022956
€ 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.