Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m
Artikel-Nr.:
     337-25.99.5251
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.5251
EAN/GTIN:
     7630049617261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen

VALUE Klettbandrolle mit 10 mm Breite und 25 m Länge für übersichtliche Kabelführung - kann je nach Bedarf zugeschnitten werden und ist somit passend zum Einsatzzweck an unterschiedlich dicke Kabelstränge anpassbar.

  • Leicht zu schließen und wieder zu öffnen
  • Neutral und ohne Logos für unauffälligen Gebrauch
  • Ideal für empfindliche Kabel und auch für dickere Kabelstränge
  • Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels und somit bestens auch für LWL / Glasfaserkabel geeignet
  • Die Länge des Kabelbinders kann je nach Bedarf zugeschnitten werden
  • 10mm Breite und 25m Länge
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
grün
Länge:
25 m
Lieferumfang:
1x VALUE Klettband auf Rolle, 10mm breit, 25m lang
Breite:
10 mm
Gewicht:
93.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.097 kg
Bruttogewicht:
0,097
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder, hook&loop, Klettbänder, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,28*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 14,74*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,46*
€ 24,28*
8 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 19,44*
€ 25,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.