Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
Artikel-Nr.:
     337-25.99.8202
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8202
EAN/GTIN:
     7611990118458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Multimedia-Anschluss-System: Machen Sie Schluss mit unansehnlichen, herumliegenden oder -hängenden Kabeln!
Mit dem modularen Multimedia-Anschluss-System lassen sich Computer- sowie Audio- und Video-Anschlüsse problemlos in Schalterprogramme integrieren. Das System ist kostengünstig und zukunftssicher da es jederzeit um neue Schnittstellen erweitert werden kann.

  • Modul zum Einklipsen in den Montagerahmen
  • Blende mit drei Cinch-Anschlüssen für Composite Video und Audio; rückseitig Schraubklemmen
  • Abmessungen der Blende: ca. 44 x 22 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
MultiMedia Anschluss-Systeme
Farbe:
grau
Höhe:
44 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
15 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.30
Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, modular, Multi-Media, Netzwerkverbinder, System, Installationskabel, Schalterprogramme, Anschluss, Netzwerkanschlusstechnik, Multimedia, Anschlussdose
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,26*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 8,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,38*
€ 17,90*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,79*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
25.99.8200
ab € 1,06*
Zubehör
VALUE
25.99.8205
ab € 0,28*
Zubehör
VALUE
25.99.8203
ab € 2,34*
Zubehör
VALUE
25.99.8201
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.