Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 10"-Kabelführungspanel 1 HE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 10"-Kabelführungspanel 1 HE, grau
SCHROFF 10"-Kabelführungspanel 1 HE, grau
SCHROFF 10"-Kabelführungspanel 1 HE, grau
SCHROFF 10"-Kabelführungspanel 1 HE, grau
SCHROFF 10"-Kabelführungspanel 1 HE, grau
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0115
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118715
EAN/GTIN:
     4036088037511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Frontplatte

10-Zoll-Frontplatte mit 3 Kunststoff-Kabelösen, 1,5 mm, St, RAL 7035

  • Frontplatte mit 3 Kabelösen zum Einclipsen
  • Höhe 1 HE
  • Breite 10'' (254 mm)

Frontplatten dienen der Installation und dem Schutz der Leiterplatte in einem Baugruppenträger und einem Gehäuse und bieten entsprechende I/O-Optionen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Panel
Farbe:
grau
Lieferumfang:
10"-Panel, 3 Kabelösen
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
10"
Anzahl Kabelösen:
3
Abmessungen Kabelösen:
38 x 25 mm
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
43.4 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
1.5 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.323 kg
Bruttogewicht:
0,323
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll rangierpanel, 20118-715, SCHROFF, 19Zoll, Blende, Kabelmanagement, Kabelführung, 19-Zoll, Technik, Kabelfuehrung, Rackmount, 10-Technik, 19"-Zubehör, Ausbau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,99*
€ 34,04*
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 34,15*
€ 6,90*
ab € 25,42*
€ 34,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,11*
€ 35,26*
€ 3,90*
ab € 28,42*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.