Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EPCASE Bürstenleiste, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF EPCASE Bürstenleiste, 1 St.
SCHROFF EPCASE Bürstenleiste, 1 St.
SCHROFF EPCASE Bürstenleiste, 1 St.
SCHROFF EPCASE Bürstenleiste, 1 St.
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0209
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21236094
EAN/GTIN:
     4036088000201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör

Epcase Bürstenleiste zur Abdeckung des Ausbruchs zur Kabeleinführung

  • Bürstenleiste zur Abdeckung der Kabeleinführungsöffnung

Bürstenleisten-Kit zum Abdecken von Ausbrüchen am 19-Zoll Wandgehäuse. Es ist ideal für die Kabelführung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Bürstenleiste
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
0.155 kg
Bruttogewicht:
0,155
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.92
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack zubehör, Rackmount, Filecabinets, 19-Zoll, 19"-Zubehör, 19 Technik, Ausbau, Technik, 21236-094, SCHROFF, 19 Zoll, 19Zoll, Schrank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,95*
€ 19,52*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 19,85*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,37334*
€ 20,10334*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 161,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.