Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Schliesseinsatz (DIN-Halbzylinder) für 19"-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF Schliesseinsatz (DIN-Halbzylinder) für 19"-Schränke
SCHROFF Schliesseinsatz (DIN-Halbzylinder) für 19"-Schränke
SCHROFF Schliesseinsatz (DIN-Halbzylinder) für 19"-Schränke
SCHROFF Schliesseinsatz (DIN-Halbzylinder) für 19"-Schränke
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0319
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25127995
EAN/GTIN:
     4036088112171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank

DIN-Profilhalbzylinder für Varistar und Epcase, Schlüsseltyp 333

  • Schließeinsatz für Schwenkhebelgriff
  • Für Türgriffausbruch S2100
  • Passend zu ROLINE Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Rack Zubehör
Lieferumfang:
DIN-Profil Halbzylinder, Aufnahme für DIN Profil Halbzyl...
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.125 kg
Bruttogewicht:
0,125
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.93
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, rack zubehör, Schlüssel, 19-Zoll, Schloss, 19Zoll, Ausbau, Rackmount, SCHROFF, Filecabinets, Schrank Zubehör, 19 Zoll, 19"-Zubehör, Technik, 19 Technik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 20,48*
€ 29,25*
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,38*
€ 3,90*
ab € 23,36*
€ 33,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.