Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 30-34 38B (10X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 30-34 38B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 30-34 38B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 30-34 38B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 30-34 38B (10X)
Artikel-Nr.:
     337-26.10.4040
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20114728
EAN/GTIN:
     4036088109409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 30 34 mm

CABLE SUPPORT BUNDLE 30-34 10X

Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilschienen und Kabelabfangschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
11.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, BBS-Schelle, Bügelschellen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, bügelschellen, SUPPORT, CABLE, 30-34, 20114728, CABLE SUPPORT BUNDLE 30-34 10X, 10X, BUNDLE, 20114-728
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,35*
€ 57,78*
Lager 337
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 57,89*
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 59,52*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 62,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.