Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 42-46 51B (10X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 42-46 51B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 42-46 51B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 42-46 51B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 42-46 51B (10X)
Artikel-Nr.:
     337-26.10.4050
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20114731
EAN/GTIN:
     4036088109461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 42 46 mm

CABLE SUPPORT BUNDLE 42-46 10X

Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilschienen und Kabelabfangschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.929 kg
Bruttogewicht:
0,929
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, BBS-Schelle, Bügelschellen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, bügelschellen kabel, SUPPORT, 20114-731, BUNDLE, 42-46, 20114731, CABLE SUPPORT BUNDLE 42-46 10X, CABLE, 10X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 77,52*
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 83,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,52*
€ 92,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,39*
€ 90,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,10*
€ 86,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,96*
€ 85,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,66*
€ 72,19
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 6,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.