Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß
METZ CONNECT Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß
METZ CONNECT Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß
METZ CONNECT Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0742
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B20D21102KE
EAN/GTIN:
     4250184157793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose

Kanal-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform

  • Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
  • Zugentlastung am Modul
  • mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
  • integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
  • Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
  • kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Anschlussdose
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Keystone Anschlussdose, unbestückt
Höhe:
69.9 mm
Breite:
69.9 mm
Tiefe:
23.3 mm
Gewicht:
53.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.054 kg
Bruttogewicht:
0,054
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: BTR, Anschlussdose, UPk, METZCONNECT, reinweiß, metz-connect, unbestückt, Keystone
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,63*
€ 2,86*
1
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 3,00*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,05*
9 Tage
172
10
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,90*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,83*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 1,98*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.