Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEGÄRTNER LWL-Frontplatte 1 HE für 24 SC-Duplex/LC-Quad-Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELEGÄRTNER LWL-Frontplatte 1 HE für 24 SC-Duplex/LC-Quad-Kupplungen
TELEGÄRTNER LWL-Frontplatte 1 HE für 24 SC-Duplex/LC-Quad-Kupplungen
TELEGÄRTNER LWL-Frontplatte 1 HE für 24 SC-Duplex/LC-Quad-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     337-26.11.6024
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021571
EAN/GTIN:
     4018359211349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel

Frontplatte für 19"-LWL-Panel

  • Frontplatte 1 HE mit Ausbrüchen für 24 SC-Duplex-/LC-Quad-Kupplungen
  • Passend für 19" LWL-Panel 26.11.6000
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELEGÄRTNER
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Zubehör
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.098 kg
Bruttogewicht:
0,098
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.78
Weitere Suchbegriffe: LWL Verteilerplatte, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, GlasfaserZubehör, 19 LWL Panel, NetzwerkKabel, H02025A0406, GlasfaserkabelZubehör, 19 LWL Verteiler, FiberOpticzubehör, LWLZubehör, Fibreoptic, Anschluss, 19 LWL Patchpanel, FiberOpticZubehör, LWLzubehör, TELEGaeRTNER, FibreopticZubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 17,09*
€ 5,00*
ab € 12,67*
€ 17,41*
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 18,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,49*
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.