Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
SCHROFF 19''-Leiste ohne Schalter, 10 Einsätze, Schweiz
Artikel-Nr.:
     337-26.14.0230
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110453
EAN/GTIN:
     4036088048463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit 10 Steckereinsätzen Schweizer Ausführung

Steckdosenleiste Schweizer-Ausführung - Einbauhöhe 1HE, 19"- Einbaumass - Anschlussleitung 2m mit Stecker Schweizer Ausführung - Steckdosenleiste beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar - Montage horizontal und vertikal möglich - 230V, 10A - Gemäss SEV.IEC 60884

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Steckdosenleiste Schweiz
Länge:
2 m
Funktion:
19''Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
10
Dosentyp:
T13, 10A, Typ-J
Steckertyp:
T12, 10A, Typ-J
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
Tiefe:
44 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.859 kg
Bruttogewicht:
0,859
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.94
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, 19Zoll, 19-Zoll-Steckdosenleisten, 19 Technik, Steckerleiste, Steckdosdenleiste, Multiplesocketoutlets, 60110-246, SCHROFF, Rackmount, Stedoleiste, Schrankelektrik, 19Z
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 73,25*
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 73,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,15*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 0,4978*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 3,64*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 0,3489*
Zubehör
nVent Schroff
21190-095
ab € 2,99*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.