Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1150
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
AC AC Netzgeräte
Schaltregler-IC

Netzteil 19" AC/DC für VMEbus, MPS 022, 6 HE

POWER SUPPLY MPS 022

Grosser Eingangsspannungsbereich 90 ... 264 VAC und 130 ... 350 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC) - 3 Ausgangsspannungen - VMEbus Signalisierung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
12 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
2.672 kg
Bruttogewicht:
2,672
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll netzteil schroff, 19 zoll netzteil, 022, POWER SUPPLY MPS 022, MPS, SUPPLY, 13100203, 13100-203, POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,86*
€ 989,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,41*
€ 984,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,98*
€ 947,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,51*
€ 916,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,43*
€ 865,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.