Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC/DC Linearregler Single, 8 - 60 W - NETZGERAET PSM 115 OVP10HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AC/DC Linearregler Single, 8 - 60 W - NETZGERAET PSM 115 OVP10HP
SCHROFF AC/DC Linearregler Single, 8 - 60 W - NETZGERAET PSM 115 OVP10HP
SCHROFF AC/DC Linearregler Single, 8 - 60 W - NETZGERAET PSM 115 OVP10HP
SCHROFF AC/DC Linearregler Single, 8 - 60 W - NETZGERAET PSM 115 OVP10HP
SCHROFF AC/DC Linearregler Single, 8 - 60 W - NETZGERAET PSM 115 OVP10HP
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1164
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13105008
EAN/GTIN:
     4036088204173
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
AC AC Netzgeräte
Gehäuse-Zubehör

Netzgerät 19'' AC/DC-Linearregler, Single, PSM 115

POWER SUPPLY PSM 115 OVP 10HP

Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar) - Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm, für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände) - Ausgangsspannung extern fernsteuerbar (1 ... 10 V) - Umstellung der Regelkennlinie für sensible Lasten (U/I - Fold Back) - Strommessung über Shunt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
10 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.779 kg
Bruttogewicht:
1,779
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll netzteil, POWER, OVP, POWER SUPPLY PSM 115 OVP 10HP, SUPPLY, 13105-008, PSM, 115, 10HP, 13105008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.