Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST
SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST
SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST
SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST
SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1328
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20100028
EAN/GTIN:
     4036088054228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stromschienen Befestigungsstück

Befestigungswinkel für Stromschiene 1 , 2 polig

FIXING BRACKET F.BUS BAR 4PC

Befestigung von 1 ... 3 Stromschienen in voller Länge (max. 6 Leiter) - Nach Ablängen neue Isolieranschläge einkleben - Zur Leiterkennzeichnung sind Zahlen von 1 ... 12 eingeprägt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Busbar
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.071 kg
Bruttogewicht:
0,071
Weitere Suchbegriffe: befestigungsbügel, 20100-028, BRACKET, 20100028, BAR, FIXING BRACKET F.BUS BAR 4PC, FIXING, F.BUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,63*
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 61,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,63*
€ 18,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,42*
€ 18,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,72*
€ 17,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,74*
€ 16,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,35*
€ 15,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,62*
€ 12,64
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20100029
ab € 23,45*
Zubehör
Schroff
20100013
ab € 17,48*
Zubehör
Schroff
20100009
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.