Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021
SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021
SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021
SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021
SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021
SCHROFF 19"-Schubfach - 19"SCHUBFACH 1HE RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1380
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110180
EAN/GTIN:
     4036088109348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

19" Schublade, 1 HE, RAL 7021

Traglast 15 kg - Optionale Schreibplatte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
1 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verpackungshöhe:
510 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
7.745 kg
Bruttogewicht:
7,745
Weitere Suchbegriffe: 19"DRAWER 1U RAL7021, 19"DRAWER, 1U, 20110180, RAL7021, 20110-180
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 174,44*
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 176,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110060
ab € 37,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.