Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 360MMX5.0MM(25ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 360MMX5.0MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 360MMX5.0MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 360MMX5.0MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 360MMX5.0MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 360MMX5.0MM(25ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1439
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118353
EAN/GTIN:
     4036088109799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder, 360L 5W

CABLE TIES 360MMX5.0MM(25PCS)

Befestigungsmaterial zur Kabelführung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
0.072 kg
Bruttogewicht:
0,072
Weitere Suchbegriffe: 360MMX5.0MM25PCS, TIES, 20118-353, 20118353, CABLE TIES 360MMX5.0MM(25PCS), CABLE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,71*
€ 22,22*
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,33*
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 23,83*
€ 3,90*
ab € 17,81*
€ 24,80*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,33*
€ 26,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,85*
€ 26,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,70*
€ 24,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,00*
€ 23,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,25*
€ 22,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,80*
€ 18,80
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.