Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 75X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 75X40
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 75X40
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 75X40
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 75X40
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 75X40
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1459
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118554
EAN/GTIN:
     4036088109850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 40 x 75 mm

CABLE EYES FOR C-RAIL 75X40MM

Kabelöse für C-Profil

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.201 kg
Bruttogewicht:
0,201
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, CABLE, 75X40MM, 20118-554, C-RAIL, FOR, 20118554, EYES, CABLE EYES FOR C-RAIL 75X40MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,48*
€ 44,98*
€ 6,90*
ab € 35,29*
€ 47,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 48,15*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
10117-498
ab € 731,68*
Zubehör
Schroff
20118461
ab € 30,52*
Zubehör
Schroff
21101596
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.