Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rasterprofile - RASTERPROFILE 19"39HE (2STK)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Rasterprofile - RASTERPROFILE 19"39HE (2STK)
SCHROFF Rasterprofile - RASTERPROFILE 19"39HE (2STK)
SCHROFF Rasterprofile - RASTERPROFILE 19"39HE (2STK)
SCHROFF Rasterprofile - RASTERPROFILE 19"39HE (2STK)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1487
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118745
EAN/GTIN:
     4036088198878
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm

Laborgestell, 19" Winkelprofil, 39 HE

PAN/SLIDE MOUNT 19"39U (2PC)

Werden beim stationären 19"-Laborgestell für die Montage von Kabelabfangschienen oder Gleitschienen benötigt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Laborgestell
Höheneinheiten:
39 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
2.68 kg
Bruttogewicht:
2,68
Weitere Suchbegriffe: 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Profilschiene, 19 zoll rasterholm, PAN/SLIDE, PAN/SLIDE MOUNT 19"39U (2PC), 20118745, MOUNT, 20118-745, 19"39U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 99,00*
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 106,21*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,00*
€ 117,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,67*
€ 116,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,75*
€ 110,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,53*
€ 108,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,77*
€ 92,55
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 38,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.