Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLE 26-30 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLE 26-30 10STK
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLE 26-30 10STK
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLE 26-30 10STK
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLE 26-30 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1507
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118777
EAN/GTIN:
     4036088110313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 26 30 mm

CABLE SUPPORT 26-30 10PCS

Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilschienen und Kabelabfangschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Bruttogewicht:
0,47
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, BBS-Schelle, Bügelschellen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, bügelschellen kabel, SUPPORT, 20118-777, 26-30, 10PCS, CABLE SUPPORT 26-30 10PCS, CABLE, 20118777
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 55,73*
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 59,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,73*
€ 66,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,66*
€ 65,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,10*
€ 62,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,49*
€ 60,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,71*
€ 59,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,43*
€ 50,49
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 4,243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.