Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)
SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)
SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)
SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)
SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)
SCHROFF Stapelhilfe/Designelement - STAPELHILFE RAL7016 (4STK)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1743
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20603003
EAN/GTIN:
     4036088201936
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Stapelhilfe für RatiopacPRO/-Air Gehäuse oder Interscale, RAL 7016

STACKING AID RAL7016 (4PCS)

Durch Umstecken wird aus einer Stapelhilfe ein Design-Element

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Griffe und Füße
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, 20603003, RAL7016S, AID, 20603-003, STACKING, STACKING AID RAL7016 (4PCS)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,28*
5
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,28*
€ 13,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,09*
€ 13,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,58*
€ 12,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,15*
€ 12,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,75*
€ 11,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,71*
€ 9,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
Schroff
20603004
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.