Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 8TE EL/C
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2043
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818022
EAN/GTIN:
     4036088059735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 8 TE

PIU2 3U 8HP DUAL FINNISH

Frontplatte ungeschirmt - Griff ohne Aushebefunktion

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Höhe:
128.4 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.056 kg
Bruttogewicht:
0,056
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Griff, Steckbaugruppe, schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, baugruppenträger 3he, 8HP, PIU2, PIU2 3U 8HP DUAL FINNISH, DUAL, FINNISH, 3U, 20818-022, 20818022
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 11,46*
5
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.