Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C
SCHROFF Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform - STECKBAUGRUPPE 3HE 12TE EL/C
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2045
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818024
EAN/GTIN:
     4036088059759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 12 TE

PIU2 3U 12HP DUAL FINNISH

Frontplatte ungeschirmt - Griff ohne Aushebefunktion

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
12 TE
Höhe:
128.4 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.078 kg
Bruttogewicht:
0,078
Weitere Suchbegriffe: Steckbaugruppe, schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, baugruppenträger 3he, PIU2 3U 12HP DUAL FINNISH, PIU2, 20818-024, 12HP, DUAL, FINNISH, 3U, 20818024
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,62*
5
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.