Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.60HP F DIN41612 4ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.60HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.60HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.60HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.60HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.60HP F DIN41612 4ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2082
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20822047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochschiene
gehäuse, zubehör

EuropacPRO Lochschiene, zur Montage von Steckverbindern, konform zu EN 60603- 2 und DIN 41612, 60 TE

FLAT RAIL 60HP DIN41612 4PC

In Verbindung mit Modulschienen hinten VT

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
60 TE
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.158 kg
Bruttogewicht:
0,158
Weitere Suchbegriffe: DIN41612, 20822-047, FLAT, 20822047, 60HP, FLAT RAIL 60HP DIN41612 4PC, RAIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,79*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 28,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20822-048
ab € 21,22*
Zubehör
Schroff
20822050
ab € 18,24*
Zubehör
Schroff
24560147
ab € 4,67*
Zubehör
Schroff
24560148
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.