Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.20HP F DIN41612 4ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.20HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.20HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.20HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.20HP F DIN41612 4ST
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.20HP F DIN41612 4ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2086
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20822051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochschiene
gehäuse, zubehör

EuropacPRO Lochschiene, zur Montage von Steckverbindern, konform zu EN 60603- 2 und DIN 41612, 20 TE

FLAT RAIL 20HP DIN41612 4PC

In Verbindung mit Modulschienen hinten VT

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
20 TE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Weitere Suchbegriffe: DIN41612, 20822051, 20HP, FLAT, 20822-051, FLAT RAIL 20HP DIN41612 4PC, RAIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 18,15*
2
€ 6,90*
ab € 14,05*
€ 20,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,15*
€ 21,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,91*
€ 21,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,08*
€ 20,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,02*
€ 19,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,36*
€ 18,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,42*
€ 14,78
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20822-053
ab € 10,74*
Zubehör
nVent Schroff
20822-048
ab € 21,26*
Zubehör
Schroff
24560147
ab € 4,70*
Zubehör
Schroff
24560148
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.