Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE
SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE
SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE
SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE
SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE
SCHROFF Frontplatte, klappbar - FRONTPLATTE KLAPPB.3HE 42TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2230
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20838271
EAN/GTIN:
     4036088054570
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Frontplatten-Kit, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 42 TE

FRONTPL. BTM.HINGED 3U 42HP

Für Baugruppenträger und Gehäuse, aushängbar bei 135° (Baugruppenträger, ratiopacPRO-, propac-Gehäuse) - Die nutzbare Breite wird nicht eingeschränkt - Montage an Modulschienen - Ungeschirmt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
42 TE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.279 kg
Bruttogewicht:
0,279
Weitere Suchbegriffe: 20838271, 42HP, FRONTPL. BTM.HINGED 3U 42HP, FRONTPL, 20838-271, 3U, BTM.HINGED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 25,72*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 26,55*
1
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 31,10*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 29,50*
€ 48,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
60807-181
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.