Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2474
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848617
EAN/GTIN:
     4036088055324
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Schwenkbare Frontplatte, vorne eloxiert, hinten leitfähig, geschirmt, 6 HE, 84 TE

FRONTPL.SIDE HINGED 6U 84HP

Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil) - Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar - Passend für Baugruppenträger europacPRO und Gehäuse ratiopacPRO, compacPRO und propacPRO

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
261.8 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
1.023 kg
Bruttogewicht:
1,023
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, FRONTPL.SIDE HINGED 6U 84HP, 84HP, HINGED, FRONTPL.SIDE, 20848-617, 6U, 20848617
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 56,97*
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 57,00*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560784
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.