Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S
SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S
SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S
SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S
SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S
SCHROFF Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik (Stahl, rostfrei) - AMC BLINDMODUL C S
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2559
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

AMC-Filler Modul mit Ziehgriff, Single Compact, Edelstahl

AMC FILLER MODULE C S

Für Conventional-, Cutaway-Carrier und Hybrid-Carrier - Ein-/Aushebemechanik entspricht der AdvancedMC-Norm mit Stahl, rostfrei Frontplatten - Gleiches Design wie die AdvancedMC-Module (Stahl, rostfrei Frontplatte) - Luftleitblech bei Bedarf bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Bruttogewicht:
0,17
Weitere Suchbegriffe: MODULE, AMC, C, 20849-022, 20849022, S, FILLER, AMC FILLER MODULE C S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 23,08*
2
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 25,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.