Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF MicroTCA-Führungsschienen - FUEHR.SCH.OBEN GRUEN 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF MicroTCA-Führungsschienen - FUEHR.SCH.OBEN GRUEN 10STK
SCHROFF MicroTCA-Führungsschienen - FUEHR.SCH.OBEN GRUEN 10STK
SCHROFF MicroTCA-Führungsschienen - FUEHR.SCH.OBEN GRUEN 10STK
SCHROFF MicroTCA-Führungsschienen - FUEHR.SCH.OBEN GRUEN 10STK
SCHROFF MicroTCA-Führungsschienen - FUEHR.SCH.OBEN GRUEN 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2613
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849200
EAN/GTIN:
     4036088052088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
gehäuse, zubehör

MTCA-Führungsschiene, grün, oben, für alle Module, 10 Stück

CARD GUIDE KIT GREEN TOP 10X

Einfache, werkzeuglose Montage im 1 TE-Raster; der minimale Abstand zwischen zwei Führungsschienen beträgt 3 TE (Compact)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Micro TCA
Farbe:
grün
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Weitere Suchbegriffe: GREEN, GUIDE, KIT, TOP, 20849-200, CARD, 10X, CARD GUIDE KIT GREEN TOP 10X, 20849200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,61*
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 16,15*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,61*
€ 18,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,48*
€ 18,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,84*
€ 17,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,23*
€ 16,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,70*
€ 16,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,15*
€ 13,27
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20849209
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.