Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontgriffe - FRONTGRIFFE 3HE MULTIPAC(2X)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCHROFF Frontgriffe - FRONTGRIFFE 3HE MULTIPAC(2X)
SCHROFF Frontgriffe - FRONTGRIFFE 3HE MULTIPAC(2X)
SCHROFF Frontgriffe - FRONTGRIFFE 3HE MULTIPAC(2X)
SCHROFF Frontgriffe - FRONTGRIFFE 3HE MULTIPAC(2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2805
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860258
EAN/GTIN:
     4036088027819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff

MultipacPRO Frontgriff, 1Paar, Breite 10 mm, 3 HE

FRONT-HANDLE 3U MULTIPAC(2X)

Befestigung an der Frontplatte - Traglast 30 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Farbe:
silberfarben
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.113 kg
Bruttogewicht:
0,113
Weitere Suchbegriffe: FRONT-HANDLE, 20860258, FRONT-HANDLE 3U MULTIPAC(2X), MULTIPAC2X, 3U, 20860-258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,03*
Lager 337
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,56*
2
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,125*
€ 24,125*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,41*
€ 24,55*
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,89*
€ 24,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,60*
€ 13,804
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,70*
€ 11,543
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.