Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Federscheibe - FEDERSCHEIBE A4 DIN137 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Federscheibe - FEDERSCHEIBE A4 DIN137 100ST
SCHROFF Federscheibe - FEDERSCHEIBE A4 DIN137 100ST
SCHROFF Federscheibe - FEDERSCHEIBE A4 DIN137 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2909
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Federring ohne Norm
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Feder-Unterlegscheibe A4 zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Schrankgestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung (Propac, Compac, Comptec)

WASHER M4 SHK/PROOF (100PCS)

Federscheibe passend zu: Front-Platten
Material: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Anzahl pro Packung: 100

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, federring ohne norm, M4, 21100-207, WASHER M4 SHK/PROOF (100PCS), 100PCS, SHK/PROOF, 21100207, WASHER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,12*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,71*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 14,35*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,71*
€ 4,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,43*
€ 4,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,36*
€ 4,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,23*
€ 3,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,03*
€ 3,61
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,41*
€ 2,87
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.