Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz - HALSSCHR.M.KR.M2,5 NI. 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz - HALSSCHR.M.KR.M2,5 NI. 100ST
SCHROFF Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz - HALSSCHR.M.KR.M2,5 NI. 100ST
SCHROFF Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz - HALSSCHR.M.KR.M2,5 NI. 100ST
SCHROFF Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz - HALSSCHR.M.KR.M2,5 NI. 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3027
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100748
EAN/GTIN:
     4036088062261
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundschraube
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halsschraube

Halsschraube, Kreuzaussparung/Schlitz (M2,5 x 11 mm), Stahl, vernickelt; 100 Stück

SCREW COLLAR M2.5X11(100PCS)

Zur Befestigung von Teilfrontplatten - Bei Verwendung von T-Gewindestreifen - Nicht für europacPRO und ratiopacPRO

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.052 kg
Bruttogewicht:
0,052
Weitere Suchbegriffe: halsschraube, 21100748, SCREW, SCREW COLLAR M2.5X11(100PCS), 21100-748, COLLAR, M2.5X11100PCS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,381*
€ 0,621*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 23,91*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 41,90*
8 Tage
12
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 81,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.