Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3051
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100886
EAN/GTIN:
     4036088062292
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Nippel für M2.5, Messing, schwarz, 100 Stk. Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.

SLEEVE BRASS M2.5 BLK.(100PC)

Metallnippel ermöglichen einen niederohmigen Kontakt zwischen Halsschraube und eloxierter Teilfrontplatte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höhe:
6 mm
Tiefe:
4.4 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.078 kg
Bruttogewicht:
0,078
Weitere Suchbegriffe: 21100886, SLEEVE BRASS M2.5 BLK.(100PC), BRASS, BLK.100PC, M2.5, 21100-886, SLEEVE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 61,68*
pro Satz
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 69,33*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,27*
€ 153,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,68*
€ 73,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,72*
€ 72,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,30*
€ 68,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,83*
€ 65,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,78*
€ 62,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,07*
€ 56,01
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,4707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-782
ab € 16,81*
Zubehör
Schroff
21101783
ab € 19,03*
Zubehör
Schroff
21100885
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.