Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Spleisshalter - SPLEISSHALTER NTS 10STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Spleisshalter - SPLEISSHALTER NTS 10STK
SCHROFF Spleisshalter - SPLEISSHALTER NTS 10STK
SCHROFF Spleisshalter - SPLEISSHALTER NTS 10STK
SCHROFF Spleisshalter - SPLEISSHALTER NTS 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3086
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleißhalter
Spleißkamm

Spleißhalter-Kit

SPLICE HOLDER KIT (10PCS)

Spleisshalter zur Aufnahme von bis zu 6 Spleissschutzhülsen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Weitere Suchbegriffe: HOLDER, 21101122, KIT, SPLICE, SPLICE HOLDER KIT (10PCS), 21101-122, 10PCS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.