Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 100ST.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 100ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 100ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 100ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 100ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3219
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101708
EAN/GTIN:
     4036088062469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, 6 HE, 100 Stück

EMC GASKET ST/STL 6U(100PCS)

Die EMV-Edelstahldichtung (rostfrei) wird in die seitlichen Schlitze der geschirmten Teilfrontplatten eingeschoben

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.141 kg
Bruttogewicht:
0,141
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 6U100PCS, 21101708, EMC GASKET ST/STL 6U(100PCS), 21101-708, EMC, ST/STL, GASKET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,65*
€ 206,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 206,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 206,91*
€ 246,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 205,56*
€ 244,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 198,43*
€ 236,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 190,63*
€ 226,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 167,60*
€ 199,44
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560270
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.