Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 4HE 10ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 4HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 4HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 4HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 4HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 4HE 10ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3257
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101858
EAN/GTIN:
     4036088062674
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profil-Dichtung
Profildichtung

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 +70°C, 4 HE, 10 Stk.

EMC GASKET FABRIC 4U 10PCS

EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt - Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
4 HE
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, 21101858, EMC GASKET FABRIC 4U 10PCS, 10PCS, 4U, GASKET, 21101-858, FABRIC, EMC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 19,27*
pro Satz
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 21,69*
7 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,58*
€ 67,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,27*
€ 22,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,95*
€ 22,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,12*
€ 21,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,26*
€ 20,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,46*
€ 19,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,48*
€ 16,04
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21102858
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.